20216 / 2.008X2.756X0.433 HMSASPL P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd6TUM4eE1EYzJPRGMxTlRBMk5EZzJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJYekpmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YjY5MTlhMTYxNjliYmZiM2RiOTU5OGYyNTBlM2E1ODZmMjM4YzgyZTZjYzZlYTMzNzAxZGNiNThlZDFjZWEy
1245624 油封 

SKF SKF

20216 / 2.008X2.756X0.433 HMSASPL P

描述

SKF 20216 / 2.008X2.756X0.433 HMSASPL P

Lip Seal; 2.008" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code

制造商部件号

20216 / 2.008X2.756X0.433 HMSASPL P

BDI部件号
1245624

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311173674
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA-SPL
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20216
重量/磅
0.117
详细描述
Lip Seal; 2.008" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
安装
2.756英寸 | 70.002毫米
轴直径
2.008 英寸 | 51.003 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新