

DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
20253SBP-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 20253SBP-BX
2" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.33" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.33" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SBP Seal Design Code
制造商部件号
20253SBP-BX
BDI部件号
902767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20253SBP-BX/p/902767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886054757
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SBP
其它特点
Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20253SBP
详细描述
2" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.33" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.33" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SBP Seal Design Code
名义宽度
0.33 英寸 | 8.382 毫米
安装
2.562英寸 | 65.075毫米
实际宽度
0.33 英寸 | 8.382 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米