DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
2025601VC-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 2025601VC-BX
2" Shaft Dia; 2.56" Housing Bore; 0-5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
制造商部件号
2025601VC-BX
BDI部件号
890129
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2025601VC-BX/p/890129
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886223108
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VC
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2025601vc
详细描述
2" Shaft Dia; 2.56" Housing Bore; 0-5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
实际宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
安装
2.56英寸 | 65.024毫米
名义宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米