DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
202565VB-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 202565VB-BX
2" Shaft Dia; 2.565" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
制造商部件号
202565VB-BX
BDI部件号
890610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/202565VB-BX/p/890610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886054849
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
202565VB
详细描述
2" Shaft Dia; 2.565" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
安装
2.565英寸 | 65.151毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米