202653KM-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-KM-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnMVl5ODVOak13TWpFME5EZzRNRGswTG1wd1p3fDIwMDNjZDI1MzAwMTllZWZlY2M0YmFmMWQ1NDEwM2IzNjhkODA1M2VkM2ViY2YxYzM5Njg0YWU5ODA5OTUzMTM
877022 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

202653KM-BX

描述

DICHTOMATIK 202653KM-BX

2" Shaft Dia; 2.652" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KM Seal Design Code

制造商部件号

202653KM-BX

BDI部件号
877022

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886055174
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
KM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
202653KM
详细描述
2" Shaft Dia; 2.652" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KM Seal Design Code
安装
2.652英寸 | 67.361毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
实际宽度
0.365 英寸 | 9.271 毫米
名义宽度
0.365 英寸 | 9.271 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新