https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TC6-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnME15OHhNRGN4TVRBeU16Y3hORE16TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRelpmTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdjZWY5YmE0NWUzMWJhZTRkZmNiZDkxMThhY2EwYTE2MGRlMmRmOGMxMDM4ZDA3ZjZkYzFmZGMxNWRjN2Y5YzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TC6-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnME15OHhNRGN4TVRBeU16Y3hORE16TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRelpmTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdjZWY5YmE0NWUzMWJhZTRkZmNiZDkxMThhY2EwYTE2MGRlMmRmOGMxMDM4ZDA3ZjZkYzFmZGMxNWRjN2Y5YzM
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
202694TC6-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 202694TC6-BX
2" Shaft Dia; 2.692" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC6 Seal Design Code
制造商部件号
202694TC6-BX
BDI部件号
902777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/202694TC6-BX/p/902777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886223184
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TC6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC6
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
202694TC6
详细描述
2" Shaft Dia; 2.692" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC6 Seal Design Code
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
安装
2.692英寸 | 68.377毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米