202843SCN1-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SCN1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaVlTOHhNRGN4TVRBeU1qTXpPREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVRRMDR4WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1N2I1ODJiNDA3ODhiYTI1YjE2NGViMGU4ZmI4ZjhiMjc5NTE1ZWM3OGZjZWJmZTk1YTRkZTkyN2Y5MjMyNGQ3
892312 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

202843SCN1-BX

描述

DICHTOMATIK 202843SCN1-BX

2" Shaft Dia; 2-27/32" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCN1 Seal Design Code

制造商部件号

202843SCN1-BX

BDI部件号
892312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886235927
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SCN1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SCN1
其它特点
Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
202843SCN1
详细描述
2" Shaft Dia; 2-27/32" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCN1 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.843英寸 | 72.212毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新