https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM20-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoak1TOHhNRGN4TVRNeE5UZzNNemd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakJmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZmY2ZTZmYWZiMGY1NTQ2NTcxNjZiNWY4OTQzMTRjNGIwMjI0NTQxNjJhMDhlZmYxYjc5YjI3OTIyNDIyN2Ew
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM20-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoak1TOHhNRGN4TVRNeE5UZzNNemd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakJmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZmY2ZTZmYWZiMGY1NTQ2NTcxNjZiNWY4OTQzMTRjNGIwMjI0NTQxNjJhMDhlZmYxYjc5YjI3OTIyNDIyN2Ew
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
20292VBJ-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 20292VBJ-BX
2" Shaft Dia; 2.962" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VBJ Seal Design Code
制造商部件号
20292VBJ-BX
BDI部件号
902789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20292VBJ-BX/p/902789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886055952
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM20
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VBJ
其它特点
Special Flanged Indented Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20292VBJ
详细描述
2" Shaft Dia; 2.962" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VBJ Seal Design Code
安装
2.962英寸 | 75.235毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米