203008 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HD3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhoWmk4eE1EYzJPRGMwTURBMU56RXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRU0xOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZjY2YjYxNDAyZDZlMDgxNmQ1N2VmZTVmNGQ2ZjljMjdkMGU4Zjc0MWFhNzUxZWNlMjAxMDQ1NzljZDViMGM0
1311889 油封 

TIMKEN TIMKEN

203008

描述

TIMKEN 203008

1-11/16" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 203 Seal Design Code

制造商部件号

203008

BDI部件号
1311889

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893469096
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
203
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
203008
重量/磅
0.08
详细描述
1-11/16" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 203 Seal Design Code
轴直径
1.687 英寸 | 42.85 毫米
安装
2.327英寸 | 59.106毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新