203633UBY-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL7-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJobFpDOHhNRFUxTnpRek16QXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxUk1OMTh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWUyOGQwOWRmMTlmOTU4NzMwNzIwYzViY2I5NGQ1Mzc1NDA4ZmI0OGRkYTFkNzY4NDI3NTIwYmU3MDY1MWZjMg
902799 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

203633UBY-BX

描述

DICHTOMATIK 203633UBY-BX

2" Shaft Dia; 3-5/8" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 3 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; UB Seal Design Code

制造商部件号

203633UBY-BX

BDI部件号
902799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886056829
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
UB
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
203633UBY
重量/磅
0.784
详细描述
2" Shaft Dia; 3-5/8" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 3 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; UB Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.626英寸 | 92.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新