DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
20373VTFY BLACK
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 20373VTFY BLACK
2" Shaft Dia; 3.7" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TFY Seal Design Code
制造商部件号
20373VTFY BLACK
BDI部件号
21524727
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20373VTFY-BLACK/p/21524727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TFY
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TFY
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
2" Shaft Dia; 3.7" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TFY Seal Design Code
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
实际宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
安装
3.7英寸 | 93.98毫米