204005 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-204-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcwTnk4eE1EYzJOemswTmpZeE1qYzJOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1EUmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQzZDE2NDYwNWM0ZmM5YWFmNWE3OTNjNDliYjQ3MDdiMDFkYmJkMWQ0Yzc2N2UwZGRmYjZjNmVmODAwNWUyM2Y
1311940 油封 

TIMKEN TIMKEN

204005

描述

TIMKEN 204005

1" Shaft Dia; 1.78" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 204 Seal Design Code

制造商部件号

204005

BDI部件号
1311940

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893469256
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_204
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
204
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
204005
重量/磅
0.064
详细描述
1" Shaft Dia; 1.78" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 204 Seal Design Code
名义宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米
安装
1.78英寸 | 45.212毫米
实际宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新