https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA29-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrTXk4eE1EYzJPRFE0TlRJeU1ETTRNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJNamxmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZDc0ZWRlYjU5MWYwY2RhZDM2YmI4NTlmYzg4MzFhMmVkYjhmYTY0M2EyNzI5MDUzZmZkNGQ2Njg2NDE0ZGE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA29-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrTXk4eE1EYzJPRFE0TlRJeU1ETTRNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJNamxmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZDc0ZWRlYjU5MWYwY2RhZDM2YmI4NTlmYzg4MzFhMmVkYjhmYTY0M2EyNzI5MDUzZmZkNGQ2Njg2NDE0ZGE5
SKF
SKF
20403
SKF SKF
描述
SKF 20403
2.043" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA29 Seal Design Code
制造商部件号
20403
BDI部件号
22778708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20403/p/22778708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311230544
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA29
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA29
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20403
重量/磅
0.063
详细描述
2.043" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA29 Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
2.043 英寸 | 51.892 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
2.835英寸 | 72.009毫米