SKF
SKF
20422 / 2.047X2.638X0.264 X P
SKF SKF
描述
SKF 20422 / 2.047X2.638X0.264 X P
Lip Seal; 2.047" Shaft Dia; 2.638" Housing Bore; 0.264" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.264" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X Seal Design Code
制造商部件号
20422 / 2.047X2.638X0.264 X P
BDI部件号
1245698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20422-2-047X2-638X0-264-X-P/p/1245698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311023085
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
X
其它特点
External Lip | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20422
重量/磅
0.08
详细描述
Lip Seal; 2.047" Shaft Dia; 2.638" Housing Bore; 0.264" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.264" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X Seal Design Code
名义宽度
0.264 英寸 | 6.706 毫米
实际宽度
0.264 英寸 | 6.706 毫米
轴直径
2.047 英寸 | 51.994 毫米
安装
2.638英寸 | 67.005毫米