SKF
SKF
20428 / 2.047X2.677X0.512 HMSA7SP R
SKF SKF
描述
SKF 20428 / 2.047X2.677X0.512 HMSA7SP R
2-3/64" Shaft Dia; 2.677" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
制造商部件号
20428 / 2.047X2.677X0.512 HMSA7SP R
BDI部件号
1245701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20428-2-047X2-677X0-512-HMSA7SP-R/p/1245701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311023115
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7SP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7SP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20428
重量/磅
0.083
详细描述
2-3/64" Shaft Dia; 2.677" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
轴直径
2.047 英寸 | 51.994 毫米
安装
2.677英寸 | 67.996毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米