SKF
SKF
20447 / 2.283X2.992X0.63 HMSASPL R
SKF SKF
描述
SKF 20447 / 2.283X2.992X0.63 HMSASPL R
2.283" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
制造商部件号
20447 / 2.283X2.992X0.63 HMSASPL R
BDI部件号
1245715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20447-2-283X2-992X0-63-HMSASPL-R/p/1245715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311182973
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20447
重量/磅
0.223
详细描述
2.283" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
轴直径
2.283 英寸 | 57.988 毫米
安装
2.992英寸 | 75.997毫米