https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMk1pOHhNREUxTURZM05qZzFOamcyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2IzM2RlMjZlOGE1YTM5ZTM2Nzk1YjZhZmE3YTM1NWE1ODU3MmIzYWVhMWIzNjA1NWEzZDQ1MTMwMGRlODY2MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMk1pOHhNREUxTURZM05qZzFOamcyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2IzM2RlMjZlOGE1YTM5ZTM2Nzk1YjZhZmE3YTM1NWE1ODU3MmIzYWVhMWIzNjA1NWEzZDQ1MTMwMGRlODY2MA
SKF
SKF
20459 / 2.125X2.914X0.469 HMSA7 V
SKF SKF
描述
SKF 20459 / 2.125X2.914X0.469 HMSA7 V
Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.914" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
20459 / 2.125X2.914X0.469 HMSA7 V
BDI部件号
1245724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20459-2-125X2-914X0-469-HMSA7-V/p/1245724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311419055
重量 / Kilogram
0.117
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.914" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
安装
2.914英寸 | 74.016毫米
名义宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米