https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyWXk4eE1EYzJPRFV3T1RnNU5EWTROaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQ5ZmY4M2FmNjgxMmNlODkzOThjZGVlZjNhYmY0ZDk2Yjg2YTU3ZTYxOGU5YTNiYjMwNWYxOTA3NDFiYWJjNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyWXk4eE1EYzJPRFV3T1RnNU5EWTROaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQ5ZmY4M2FmNjgxMmNlODkzOThjZGVlZjNhYmY0ZDk2Yjg2YTU3ZTYxOGU5YTNiYjMwNWYxOTA3NDFiYWJjNg
SKF
SKF
20469 / 2.047X2.561X0.354 HMSA1 P
SKF SKF
描述
SKF 20469 / 2.047X2.561X0.354 HMSA1 P
2-3/64" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA1 Seal Design Code
制造商部件号
20469 / 2.047X2.561X0.354 HMSA1 P
BDI部件号
22778940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20469-2-047X2-561X0-354-HMSA1-P/p/22778940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311444743
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA1
其它特点
Bore-Tite on OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20469
重量/磅
0.053
详细描述
2-3/64" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA1 Seal Design Code
轴直径
2.047 英寸 | 51.994 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
安装
2.561英寸 | 65.049毫米