JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
20487 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 20487 H1L5
7.937" Shaft Dia; 0.782" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.782" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
制造商部件号
20487 H1L5
BDI部件号
19060851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20487-H1L5/p/19060851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834105547
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SSW
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SSW
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20487 H1L5
重量/磅
1.405
详细描述
7.937" Shaft Dia; 0.782" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.782" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
实际宽度
0.782 英寸 | 19.863 毫米
轴直径
7.937 英寸 | 201.6 毫米
安装
0英寸 | 0毫米
名义宽度
0.782 英寸 | 19.863 毫米