JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
20499 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 20499 H1L5
16-3/4" Shaft Dia; 20.18" Housing Bore; 2.123" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2.123" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP-WEL Seal Design Code
制造商部件号
20499 H1L5
BDI部件号
19060853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20499-H1L5/p/19060853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834105639
重量 / Kilogram
2.38
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP-WEL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP-WEL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20499 H1L5
重量/磅
5.705
详细描述
16-3/4" Shaft Dia; 20.18" Housing Bore; 2.123" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2.123" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP-WEL Seal Design Code
轴直径
16.75 英寸 | 425.45 毫米
安装
20.18英寸 | 512.572毫米
实际宽度
2.123 英寸 | 53.924 毫米
名义宽度
2.123 英寸 | 53.924 毫米