TIMKEN
TIMKEN
205004
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 205004
1-1/8" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code
制造商部件号
205004
BDI部件号
1312005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/205004/p/1312005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893469539
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF2
凸缘材料
Felt
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
205
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
205004
重量/磅
0.081
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code
安装
1.937英寸 | 49.2毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米