205035 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-FF2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhtTUM4eE1EYzJOekF5TXpJM05qQTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBaR01sOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzI3ZGE1ZDdjZTRiZmQ5NmYyMzU2MTRmZTZkMTQxMTExZjZhMmFkN2Y2MTkxODI0ODgzN2Y3Yzg1YWUxMThj
1312009 油封 

TIMKEN TIMKEN

205035

描述

TIMKEN 205035

2.296" Shaft Dia; 3.148" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code

制造商部件号

205035

BDI部件号
1312009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893469607
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF2
凸缘材料
Felt
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
205
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
205035
重量/磅
0.101
详细描述
2.296" Shaft Dia; 3.148" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code
实际宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
安装
3.148英寸 | 79.959毫米
轴直径
2.296 英寸 | 58.318 毫米
名义宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新