https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-FF2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhtTUM4eE1EYzJOekF5TXpJM05qQTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBaR01sOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzI3ZGE1ZDdjZTRiZmQ5NmYyMzU2MTRmZTZkMTQxMTExZjZhMmFkN2Y2MTkxODI0ODgzN2Y3Yzg1YWUxMThj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-FF2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhtTUM4eE1EYzJOekF5TXpJM05qQTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBaR01sOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzI3ZGE1ZDdjZTRiZmQ5NmYyMzU2MTRmZTZkMTQxMTExZjZhMmFkN2Y2MTkxODI0ODgzN2Y3Yzg1YWUxMThj
TIMKEN
TIMKEN
205044
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 205044
2" Shaft Dia; 2.964" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code
制造商部件号
205044
BDI部件号
1312010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/205044/p/1312010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893469621
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF2
凸缘材料
Felt
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
205
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
205044
重量/磅
0.121
详细描述
2" Shaft Dia; 2.964" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 205 Seal Design Code
安装
2.964英寸 | 75.286毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米