20599 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVl5ODVOamMyTVRNek5UazNNakUwTG1wd1p3fDhhYzAzYmNlODgyYzA4Nzk3OGVhNWQxMWYxZDg3YjEwNmVjYTBjMDdjZDNmNmEyMGRlYWU5N2I1YzRmMTdjNzI
23286426 油封 

SKF SKF

20599

描述

SKF 20599

Lip Seal; 2-1/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

制造商部件号

20599

BDI部件号
23286426

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20599
重量/磅
0.106
详细描述
Lip Seal; 2-1/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
安装
3英寸 | 76.2毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新