206273SA-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNFpTODVOamMyTVRZMk1UQXpNRGN3TG1wd1p3fDc4NTYxNjk3YWM0YzNjMmU5MzA4YWIzZjFhNjY4NWZkNTcyMDk1YmJhN2IwMDQ2NGQzYWFlOTU4YzVkNmMzOGM
889187 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

206273SA-H-BX

描述

DICHTOMATIK 206273SA-H-BX

2-1/16" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code

制造商部件号

206273SA-H-BX

BDI部件号
889187

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886388111
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
206273SA-H
详细描述
2-1/16" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
2.062 英寸 | 52.375 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新