JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
20640 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 20640 H1L5
1-1/2" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 0.343" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.343" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-EL Seal Design Code
制造商部件号
20640 H1L5
BDI部件号
18226594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20640-H1L5/p/18226594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834106919
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LPD-EL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD-EL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20640 H1L5
重量/磅
0.0641
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 0.343" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.343" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-EL Seal Design Code
名义宽度
0.343 英寸 | 8.712 毫米
实际宽度
0.343 英寸 | 8.712 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
2.254英寸 | 57.252毫米