20875 / 2.087X3.203X0.61 HMSA9 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA9-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobU55ODVOak13TURJNU1ESXhNakUwTG1wd1p3fDE3MTEzY2ZhMjJlN2U2YmY4NWQwN2NmNzQxNDRkZWQ3ZTkzYmUyNmIyNTYyN2FmZDlmZmRiMjVjYThkMTFkYzU
1245848 油封 

SKF SKF

20875 / 2.087X3.203X0.61 HMSA9 R

描述

SKF 20875 / 2.087X3.203X0.61 HMSA9 R

2.087" Shaft Dia; 3-13/64" Housing Bore; 0.61" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.61" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA9 Seal Design Code

制造商部件号

20875 / 2.087X3.203X0.61 HMSA9 R

BDI部件号
1245848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311291033
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA9
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20875
重量/磅
0.283
详细描述
2.087" Shaft Dia; 3-13/64" Housing Bore; 0.61" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.61" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA9 Seal Design Code
轴直径
2.087 英寸 | 53.01 毫米
实际宽度
0.61 英寸 | 15.494 毫米
名义宽度
0.61 英寸 | 15.494 毫米
安装
3.203英寸 | 81.356毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新