20902 / 53.08X71.29X8.91 HMS4 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS4-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnMk5DOHhNREk1TXpReU5EYzRNek01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VelJmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3ZGMxM2Y0ZGY3OWFkY2VjNWY5Njk0ODQ3NjE0MTY2YjI3MmQ4NzExMTNlZTkxNjIxNzFmMTI2M2EwODY3OTU
1245859 油封 

SKF SKF

20902 / 53.08X71.29X8.91 HMS4 P

描述

SKF 20902 / 53.08X71.29X8.91 HMS4 P

Lip Seal; 53.086MM Shaft Dia; 71.298MM Housing Bore; 8.915MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8.915MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code

制造商部件号

20902 / 53.08X71.29X8.91 HMS4 P

BDI部件号
1245859

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311354899
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS4
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20902
重量/磅
0.09
详细描述
Lip Seal; 53.086MM Shaft Dia; 71.298MM Housing Bore; 8.915MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8.915MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code
实际宽度
0.351 英寸 | 8.915 毫米
安装
2.807英寸 | 71.298毫米
轴直径
2.09 英寸 | 53.086 毫米
名义宽度
0.351 英寸 | 8.915 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新