DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
209272VAY-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 209272VAY-H-BX
2.093" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY-H Seal Design Code
制造商部件号
209272VAY-H-BX
BDI部件号
21929292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/209272VAY-H-BX/p/21929292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886267355
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VAY-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
209272VAY-H
详细描述
2.093" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY-H Seal Design Code
轴直径
2.093 英寸 | 53.162 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米