

TIMKEN
TIMKEN
20X42X8-R2LS32-S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 20X42X8-R2LS32-S
Oil Seal; 20MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code
制造商部件号
20X42X8-R2LS32-S
BDI部件号
21942662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20X42X8-R2LS32-S/p/21942662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992152190
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_R2LS32
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
R2LS32
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 20MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
1.654英寸 | 42毫米
轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米