https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-FF1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcyTUM4eE1EYzJOams1TVRjMU16STBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBaR01WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzRjNmIxOGYyY2Q2OGFlY2FhMGVlYzI0MTQ1M2Y4NWM2OTYyNjdiNDAyNTVhZmJjMDY5MjYxMmYzYTYxM2I4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-FF1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcyTUM4eE1EYzJOams1TVRjMU16STBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBaR01WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzRjNmIxOGYyY2Q2OGFlY2FhMGVlYzI0MTQ1M2Y4NWM2OTYyNjdiNDAyNTVhZmJjMDY5MjYxMmYzYTYxM2I4
GARLOCK
GARLOCK
21003-1383
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21003-1383
19.685" Shaft Dia; 21.654" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21003-1383
BDI部件号
364482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21003-1383/p/364482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744764975
重量 / Kilogram
1.393
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Ceramic Fiber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
58
其它特点
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
58X1383 THERMO CERAM CRS 19.685"ID 21.654"OD .787"
制造商内部编号
21003-1383
重量/磅
3.07
详细描述
19.685" Shaft Dia; 21.654" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
轴直径
19.685 英寸 | 499.999 毫米
安装
21.654英寸 | 550.012毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米