GARLOCK
GARLOCK
21003-1883
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21003-1883
14.173" Shaft Dia; 16.535" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21003-1883
BDI部件号
20439797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21003-1883/p/20439797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744826161
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Ceramic Fiber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
58
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21003-1883
制造商内部编号
21003-1883
重量/磅
5.6
详细描述
14.173" Shaft Dia; 16.535" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
安装
16.535英寸 | 419.989毫米
轴直径
14.173 英寸 | 359.994 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米