https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-58-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcyWVM4eE1ERTBORE01TURBMU16a3hPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4MU9GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYjVkZTBhYTI4YmMyOGI0OTQ3MTUwMTA4ZmE0NzI5M2E3NDA5YTYyNDA3Y2M3YWQzZmZiZmE5M2RjYTM0NDRj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-58-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcyWVM4eE1ERTBORE01TURBMU16a3hPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4MU9GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYjVkZTBhYTI4YmMyOGI0OTQ3MTUwMTA4ZmE0NzI5M2E3NDA5YTYyNDA3Y2M3YWQzZmZiZmE5M2RjYTM0NDRj
TIMKEN
TIMKEN
21003-2486
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21003-2486
Oil Seal; 3-13/16" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Thermocream Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21003-2486
BDI部件号
22803257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21003-2486/p/22803257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893674391
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Thermocream
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
58
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3-13/16" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Thermocream Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
4.999英寸 | 126.975毫米
轴直径
3.813 英寸 | 96.85 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米