GARLOCK
GARLOCK
21003-2710
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21003-2710
4.999" Shaft Dia; 5.905" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21003-2710
BDI部件号
364509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21003-2710/p/364509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744212889
重量 / Kilogram
0.906
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Ceramic Fiber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
58
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21003-2710
制造商内部编号
21003-2710
重量/磅
1.998
详细描述
4.999" Shaft Dia; 5.905" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
安装
5.905英寸 | 149.987毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
轴直径
4.999 英寸 | 126.975 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米