21003-3346 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-58-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcyWVM4eE1ERTBORE01TURBMU16a3hPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4MU9GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYjVkZTBhYTI4YmMyOGI0OTQ3MTUwMTA4ZmE0NzI5M2E3NDA5YTYyNDA3Y2M3YWQzZmZiZmE5M2RjYTM0NDRj
22815363 油封 

TIMKEN TIMKEN

21003-3346

描述

TIMKEN 21003-3346

Oil Seal; 3-13/16" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Thermocream Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code

制造商部件号

21003-3346

BDI部件号
22815363

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893220864
重量 / Kilogram
0.853
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Thermocream
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
58
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3-13/16" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Thermocream Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
轴直径
3.813 英寸 | 96.85 毫米
安装
4.999英寸 | 126.975毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新