TIMKEN
TIMKEN
21003-3967
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21003-3967
Oil Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Thermocream Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21003-3967
BDI部件号
22810836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21003-3967/p/22810836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893582498
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Thermocream
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
58
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Thermocream Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
11.25英寸 | 285.75毫米