GARLOCK
GARLOCK
21003-6165
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21003-6165
6" Shaft Dia; 7" Housing Bore; Carbon Filament Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21003-6165
BDI部件号
20439803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21003-6165/p/20439803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744917678
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Carbon Filament
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
58
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
2.152
详细描述
6" Shaft Dia; 7" Housing Bore; Carbon Filament Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
7英寸 | 177.8毫米
轴直径
6 英寸 | 152.4 毫米