GARLOCK
GARLOCK
21009-7897
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21009-7897
5-29/32" Shaft Dia; 7.48" Housing Bore; Carbon Filament Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
制造商部件号
21009-7897
BDI部件号
20439819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21009-7897/p/20439819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744952006
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Carbon Filament
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
58
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
2
详细描述
5-29/32" Shaft Dia; 7.48" Housing Bore; Carbon Filament Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
轴直径
5.906 英寸 | 150.012 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
7.48英寸 | 189.992毫米