21009-8768 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-58-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnM05pODVOak13TURnek9UUXdNemd5TG1wd1p3fDExMDkzZjBmZWE0YjRkMjY0YmNkYjhkNjRlMjNiZDMyYjJiYTllYmQ4NWE1Y2UxYzRiNjZlMjA4YjA2ZTQ2Yzg
20439821 油封 

GARLOCK GARLOCK

21009-8768

描述

GARLOCK 21009-8768

4.133" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; Carbon Filament Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code

制造商部件号

21009-8768

BDI部件号
20439821

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Carbon Filament
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
58
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
1.5
详细描述
4.133" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; Carbon Filament Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
5.118英寸 | 129.997毫米
轴直径
4.133 英寸 | 104.978 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新