21011-4559 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-111-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WlM4eE1EYzNNRE01T0Rrek56RXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eE1URmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTUxNGYyMGNlZTk5ZDZjOTIyMjMzMWRhZjg4YTNkMjMxZjQzMjllY2RjZjNlOTUzMjhmNjVjMjQzODE4NmExZg
364540 油封 

GARLOCK GARLOCK

21011-4559

描述

GARLOCK 21011-4559

5-3/8" Shaft Dia; 6-11/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 111 Seal Design Code

制造商部件号

21011-4559

BDI部件号
364540

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744000455
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_111
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
111
其它特点
Assembled | External Lip | Heavy Duty Case | With Inner Case | Low Speed Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
111X4559 MILL-RIGHT N CRS 5.375"ID 6.688"OD .563"
制造商内部编号
21011-4559
重量/磅
0.781
详细描述
5-3/8" Shaft Dia; 6-11/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 111 Seal Design Code
轴直径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
安装
6.688英寸 | 169.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新