https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-113-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmc0TWk4eE1EYzNNRFF3TURJeE5UQTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eE1UTmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjNkNDM1ZWRjYTZhOGIzMmI5MDZmYmMyNzVlN2UwZTg0YWFmMTEzMWI3YjZiYzA1YmFiZmFhZWY5ZWUzOWNjMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-113-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmc0TWk4eE1EYzNNRFF3TURJeE5UQTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eE1UTmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjNkNDM1ZWRjYTZhOGIzMmI5MDZmYmMyNzVlN2UwZTg0YWFmMTEzMWI3YjZiYzA1YmFiZmFhZWY5ZWUzOWNjMw
GARLOCK
GARLOCK
21012-4561
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21012-4561
7-1/8" Shaft Dia; 8-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 113 Seal Design Code
制造商部件号
21012-4561
BDI部件号
364546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21012-4561/p/364546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744000530
重量 / Kilogram
0.352
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_113
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
113
其它特点
Assembled | External Lip | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
113X4561 MILL-RIGHT N CRS 7.125"ID 8.125"OD .500"
制造商内部编号
21012-4561
重量/磅
0.776
详细描述
7-1/8" Shaft Dia; 8-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 113 Seal Design Code
轴直径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
安装
8.125英寸 | 206.375毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米