GARLOCK
GARLOCK
21017-3709
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21017-3709
12" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 51-L Seal Design Code
制造商部件号
21017-3709
BDI部件号
364554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21017-3709/p/364554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744578084
重量 / Kilogram
1.374
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_51
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
51-L
其它特点
General Purpose | Low or Medium Speed Rotary Service | Low Pressure and Reciprocating Services
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
51X3709 MILL-RIGHT N CRS PARMAC ONLY 12.000"ID 14.
制造商内部编号
21017-3709
重量/磅
3.03
详细描述
12" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 51-L Seal Design Code
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
12 英寸 | 304.8 毫米
安装
14英寸 | 355.6毫米