21020-2297 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-50-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobFppOHhNREUwTkRNNU1UZzRPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTZlODJjZTMyOTQ0OTIwYjJlMGZhZTVlZTgzMTUwZWZhMTQ5ZDE4NzkzZjA1MjA1MzRmZTZlNGRiMDZhYTExMQ
22804312 油封 

TIMKEN TIMKEN

21020-2297

描述

TIMKEN 21020-2297

Oil Seal; 3-5/16" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; GAR_50 Seal Design Code

制造商部件号

21020-2297

BDI部件号
22804312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893573489
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_50
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
50
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3-5/16" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; GAR_50 Seal Design Code
安装
4.375英寸 | 111.125毫米
轴直径
3.313 英寸 | 84.15 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新