SKF
SKF
21064 / 2.126X2.756X0.374 HMSHA1 R
SKF SKF
描述
SKF 21064 / 2.126X2.756X0.374 HMSHA1 R
Lip Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA1 Seal Design Code
制造商部件号
21064 / 2.126X2.756X0.374 HMSHA1 R
BDI部件号
1245997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21064-2-126X2-756X0-374-HMSHA1-R/p/1245997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311023603
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSHA1
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21064
重量/磅
0.115
详细描述
Lip Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA1 Seal Design Code
实际宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
轴直径
2.126 英寸 | 54 毫米
安装
2.756英寸 | 70.002毫米
名义宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米