https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-531-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhsTnk4eE1EYzNNRGt4T1RjMU1UY3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU16RmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDhjNDEyZWFjODc4ZmJmNjMxZTc0MmQ4MGFjZjMyY2VlYTQyZDU1NWVlNDMwMzA5YjQwMGU5ZDU5YTdlN2E1NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-531-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhsTnk4eE1EYzNNRGt4T1RjMU1UY3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4MU16RmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDhjNDEyZWFjODc4ZmJmNjMxZTc0MmQ4MGFjZjMyY2VlYTQyZDU1NWVlNDMwMzA5YjQwMGU5ZDU5YTdlN2E1NQ
GARLOCK
GARLOCK
21075-8815
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21075-8815
14.016" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 531-L Seal Design Code
制造商部件号
21075-8815
BDI部件号
364567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21075-8815/p/364567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744000745
重量 / Kilogram
1.403
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_531
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
531-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
531X8815 MILL-RIGHT N CRS 14.016"ID 15.500"OD .68
制造商内部编号
21075-8815
重量/磅
3.091
详细描述
14.016" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 531-L Seal Design Code
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
安装
15.5英寸 | 393.7毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
14.016 英寸 | 356.006 毫米