TIMKEN
TIMKEN
21086-2753
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21086-2753
4-1/2" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
制造商部件号
21086-2753
BDI部件号
21460085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21086-2753/p/21460085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893008196
重量 / Kilogram
0.204
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21086-2753
重量/磅
0.451
详细描述
4-1/2" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
轴直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
5.5英寸 | 139.7毫米


