GARLOCK
GARLOCK
21086-7945
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21086-7945
3-1/16" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
制造商部件号
21086-7945
BDI部件号
365499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21086-7945/p/365499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744143848
重量 / Kilogram
0.269
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53
其它特点
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53X7945 MILL-RIGHT N CRS 3.062"ID 4.724"OD .500"T
制造商内部编号
21086-7945
重量/磅
0.592
详细描述
3-1/16" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
安装
4.724英寸 | 119.99毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
3.062 英寸 | 77.775 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米