https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE15ODVPVGs1TkRReU1qUTNOekV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGNhZjQ2ZGIzMjg0YjZlNDhmODBjYTI4ZmRjZGM3YzRkYjAyNjk1ZTliMWM0MWVkMzI1MTI2YjU0MTc5NGNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE15ODVPVGs1TkRReU1qUTNOekV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGNhZjQ2ZGIzMjg0YjZlNDhmODBjYTI4ZmRjZGM3YzRkYjAyNjk1ZTliMWM0MWVkMzI1MTI2YjU0MTc5NGNi
SKF
SKF
210X260X15 HDS7 D
SKF SKF
描述
SKF 210X260X15 HDS7 D
210MM Shaft Dia; 260MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
制造商部件号
210X260X15 HDS7 D
BDI部件号
22780837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/210X260X15-HDS7-D/p/22780837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311537513
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
210X260X15 HDS7 D
重量/磅
1.676
详细描述
210MM Shaft Dia; 260MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
轴直径
8.268 英寸 | 210 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装
10.236英寸 | 260毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米