https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-54-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU1DOHhNREUwTkRNNU1qVTBOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzg0OWJlMzAzMDk2MDM1OGI0ZGZiNzkxZjM4NjgyODJmNjVjZmIyMmY5MWUyYTgwZmRkMjAxNDk1MjIxNDhhMQ
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-54-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU1DOHhNREUwTkRNNU1qVTBOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzg0OWJlMzAzMDk2MDM1OGI0ZGZiNzkxZjM4NjgyODJmNjVjZmIyMmY5MWUyYTgwZmRkMjAxNDk1MjIxNDhhMQ
                 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-54-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU1DOHhNREUwTkRNNU1qVTBOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzg0OWJlMzAzMDk2MDM1OGI0ZGZiNzkxZjM4NjgyODJmNjVjZmIyMmY5MWUyYTgwZmRkMjAxNDk1MjIxNDhhMQ
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-54-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU1DOHhNREUwTkRNNU1qVTBOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzg0OWJlMzAzMDk2MDM1OGI0ZGZiNzkxZjM4NjgyODJmNjVjZmIyMmY5MWUyYTgwZmRkMjAxNDk1MjIxNDhhMQ
                
					
						
									TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					21140-6014
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN 21140-6014
Oil Seal; 4-3/8" Shaft Dia; 9-1/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 54 Seal Design Code
                         	制造商部件号
	                    
	                      	21140-6014
							BDI部件号
						
	                      	22849771
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21140-6014/p/22849771
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0053893220116
					重量 / Kilogram
				1.052
					Product Group - BDI
				S02250
					通用设计规范
				
					GAR_54
			凸缘材料
				
					Nitrile
			实心或剖分式密封
				
					Solid
			英寸 - 公制
				
					Inch
			弹簧承载
				
					Yes
			密封唇数量
				
					1
			密封形式
				
					Oil Seal
			凸缘护圈
				
					Stainless Steel Finger
			外框结构
				
					Steel
			密封设计编码
				
					54
			类别 - BDI
				
					Oil Seals
			名称
				
					Seal
			关键字串
				
					Lip
			详细描述
				
					Oil Seal; 4-3/8" Shaft Dia; 9-1/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 54 Seal Design Code
			安装
				
					9.125英寸 | 231.775毫米
			轴直径
				
					4.375 英寸 | 111.125 毫米
			名义宽度
				
					0.625 英寸 | 15.875 毫米
			实际宽度
				
					0.625 英寸 | 15.875 毫米