21140-6021 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-54-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU1DOHhNREUwTkRNNU1qVTBOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFORjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzg0OWJlMzAzMDk2MDM1OGI0ZGZiNzkxZjM4NjgyODJmNjVjZmIyMmY5MWUyYTgwZmRkMjAxNDk1MjIxNDhhMQ
22808905 油封 

TIMKEN TIMKEN

21140-6021

描述

TIMKEN 21140-6021

Oil Seal; 5-5/8" Shaft Dia; 11-3/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 54 Seal Design Code

制造商部件号

21140-6021

BDI部件号
22808905

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893582078
重量 / Kilogram
1.524
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_54
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
54
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 5-5/8" Shaft Dia; 11-3/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 54 Seal Design Code
轴直径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
11.375英寸 | 288.925毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新